ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
LA用屋根カバーたわみ防止具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
25071438
品番
Z-CVLAJ120Y
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)
1200
適合ケーブルラック
SRタイプ