Uハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25071779 品番N-WMRDU50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ツメを折り曲げるだけでトレイに固定できます。

適合N-WMR550、N-WMR1550 質量(kg)0.70 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600 寸法A(mm)550 表面処理無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする