ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
Uハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25071788
品番
N-WMRDU60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ツメを折り曲げるだけでトレイに固定できます。
適合
N-WMR550、N-WMR1550
質量(kg)
0.80
長さ(m)
0.7
寸法L(mm)
700
寸法A(mm)
650
表面処理
無電解ニッケルめっき