ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
X形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25071797
品番
Z-CVX120GY
参考基準価格(税別)
¥163,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)
67.42
寸法L(mm)
2096
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
10
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・落下の恐れがあります。
ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。