ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
アングル用振止金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25071894
品番
Z-SRS1L4050 左右組
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
73.5
ねじ長さ(mm)
なべM6×60
適合フランジ厚(mm)
4〜6
適合寸法(mm)
【等辺山形鋼】40×40、50×50