ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25072165 品番 N-WMR1560
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質軟鋼線材 質量(kg)12.63 高さ(mm)150 長さ(m)3 表面処理無電解ニッケルめっき 寸法W(mm)500 本数親筋:20
注意
※足場やはしご代わりに使用したり、トレイの上に登ったりしないでください。落下の恐れがあります。
ワイヤー構造のため、運送や保管によりねじれや湾曲などの変形がみられる場合があります。実用上支障のない範囲の変形はご了承ください。
※無電解ニッニッケルめっきは「屋内仕様(データセンターなどのサーバールーム専用)」です。
※無電解ニッケルめっきの成分に亜鉛は含まれておらず、犠牲防食効果はありません。
※ワイヤーを切断した場合は補修剤等にて処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする