注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部 (エッジ部) に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合チャンネル以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※溶融亜鉛めっき鋼板、 高耐食性めっき鋼板製ダクターチャンネル及びレースウェイについて は端部より15mm以下、 ステンレス鋼製ダクターチャンネルについては30mm以下で切断しないでください。チャンネルが変形し金型より取り出せなくなる恐れがあります。
※切断するチャンネルはホルダーで角度を調整し金型と直角な状態で切断してください。
※ステンレス鋼製チャンネルS-D1には専用替金型MAKE-DCD1Sをご使用ください。
※MAKE-DC1用の替金型は、MAKE-DC2Sには取り付けできません。
※S-D2(ステンレス鋼製)、レースウェイDP2、SD-DP2にはカッターアタッチメントMAKE-DC2Sをご使用ください。D2用金型MAKE-DCD2をS-D2(ステンレス鋼製)に使用すると金 型が破損します。レースウェイDP2、SD-DP2では変形が発生します。
※摩耗により切れ味が落ちた時は、新しい金型 (MAKE-DCD1・MAKE-DCD1S・MAKE-DCD2・MAKE-DCD15MAKE-DCD20) と交換してください。