ネグロス電工
カッターアタッチメント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25072287
品番
MAKE-DC2S
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合
【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2
質量(kg)
4.92
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合チャンネル以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※MAKE-DC2S用の金型は、MAKE-DC1には取り付けできません。
※溶融亜鉛めっき鋼板製ダクターチャンネル及びレースウェイ、高耐食性めっき鋼板製レースウェイについては端部より15mm以下、ステンレス鋼製ダクターチャンネル及びサスウェイについては30mm以下で切断しないでください。チャンネルが変形し金型より取り出せなくなる恐れがあります。
※摩耗により切れ味が落ちた時は、新しい金型(MAKE-DCD2SMAKE-DCD1520)と交換してください。