ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック制振S用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
500
注文コード
25078544
品番
ZBDSC120-1100
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コンクリートスラフ用
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
1495
ラック幅(mm)
1200
注意
※天井固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)のM12をご使用ください。