ケーブルラック制振S用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)500 注文コード25078596 品番ZBDSC60-500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別コンクリートスラフ用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)500 寸法B(mm)895 ラック幅(mm)600
注意
※天井固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)のM12をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする