ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック制振S用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
500
注文コード
25078718
品番
ZBDSH10120-500
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別
H形鋼用
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
1495
寸法C(mm)
250
ラック幅(mm)
1200
フランジ幅(mm)
100・125
注意
※六角M10×80の適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。