ケーブルラック制振S用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)600 注文コード25078727 品番ZBDSH10120-600
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法Aなど105種類から選べます 他の種類を見る

NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています

種別H形鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)600 寸法B(mm)1495 寸法C(mm)250 ラック幅(mm)1200 フランジ幅(mm)100・125
注意
※六角M10×80の適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする