ケーブル支持架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25079716 品番S-CTK1SN
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。

適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 穿孔深さ(mm)37〜40 取付個数【ケーブル】最大1本
注意
※アンカーボルトの打設は、専用の打ち込み棒:ケーエフ・シー製SB-8を別途ご用意し取り付けてください。
※六角ナットの締付トルクは9.61N・m[98kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする