ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ケーブル支持架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25079725
品番
S-CTK2SN
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合
【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN
適合ドリル径(mm)
Φ12.5
穿孔深さ(mm)
37〜40
取付個数
【ケーブル】最大2本
注意
※アンカーボルトの打設は、専用の打ち込み棒:ケーエフ・シー製SB-8を別途ご用意し取り付けてください。
※六角ナットの締付トルクは9.61N・m[98kgf・cm]です。