画像準備中

ナイロンバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード25080486 品番HPT14-210
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)
PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。
PF管呼び14〜36を兼用可能です。
PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。
使用温度範囲:-40℃〜+105℃(UL難燃グレード 94HB)
ハロゲンフリー仕様です。

材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40〜+105 適合板厚(mm)1.5〜2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19〜45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
注意
※PH1などの背部の穴を利用する場合は、先端突起が上向きになるように施工してください。脱落の恐れがあります。
※取付穴が変形していると保持力が低下します。穴の状態を確認の上、施工してください。
※繰り返しの取り外しやロック解除は、保持力低下の原因となります。
※バンド部の締め付け過ぎに注意してください。切断の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする