ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ネットワークカメラ取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容静荷重(N[kgf])
49[5]
注文コード
25080617
品番
SD-NWCH25
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
適合・許容静荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板
適合管の呼び
【鋼製電線管】25
適合管外径(Φmm)
【鋼製電線管】25.4
許容静荷重(N[kgf])
49[5]