ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ネットワークカメラ取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【躯体】コンクリート
許容静荷重(N[kgf])
29[35]
注文コード
25080669
品番
SD-NWCST1
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・許容静荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【躯体】コンクリート
材質
高耐食性めっき鋼板
適合ドリル径(mm)
Φ5
穿孔深さ(mm)
【適合コンクリート部】35以上
許容静荷重(N[kgf])
29[35]