ネットワークカメラ取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容静荷重(N[kgf])49[5] 注文コード25080687 品番SD-NWCV25
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合・許容静荷重など9種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板 適合管の呼び【鋼製電線管】25 適合管外径(Φmm)【鋼製電線管】25.4 許容静荷重(N[kgf])49[5]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする