NPJ3PV-S 20組 プラグジョイントコネクタ ネグロス電工 25080705

プラグジョイントコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
種類VCTF接続セット
内容量1個注文コード25080705品番NPJ3PV-S 20組
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類VCTF接続セット定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.25、2.0差込み線数(本)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする