ネグロス電工
ネグロス電工の ワッシャー・スペーサー
ネグロス電工の ワッシャー(金属)
ネグロス電工の 角ワッシャー
角テーパ座金5°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
25081344
品番
M10-5TW
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M10
種類
テーパ座金
角度(°)
テーパ角度:5
表面処理
電気亜鉛めっき