軽量床板材用支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード25081500 品番SD-FS30-M10
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量床板材の上面から施工が可能です。
落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。
仮止め後、容易に位置調整が可能です。

適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製) 適合板厚(mm)1.6〜2.0
注意
※水平に施工された軽量床板材にのみ使用してください。滑る恐れがあります。
※軽量床板材の変形箇所及びたわみ量が大きい箇所では、使用しないでください。外れる恐れがあります。
※ナットの適正締付トルクは11.7N・m[120kgf・cm] です。
※許容静荷重は金具本体のみの強度です。軽量床板材の強度を考慮し施工してください。
※軽量床板材の形状により取り付けできない場合があります。床板材寸法をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
消火器ボックス等の固定用
おざわ消防設備 様 (サービス業)

ファインフロアに消火器ボックスを自立させる際に使用しています
その際、ボックス下端がフカしてあるのでボルトを長くする必要があり、小型頭のM10ボルト35ミリに交換して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする