上下ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード25081904 品番Z-CVZV1230Y 上下組
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)15.12 寸法W1(mm)1230 寸法W2(mm)1219 適合ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする