ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
上下自在屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25081938
品番
Z-CVZVF120Y
参考基準価格(税別)
¥105,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
9.47
寸法L(mm)
66
寸法W(mm)
1230
適合ラック幅(mm)
1200