水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25081974 品番Z-CVA1245GY
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)23.18 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 適合ラック幅(mm)1200
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする