組立アングル架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別H型鋼用 注文コード25082315 品番50AG0306H10B
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は種別など4821種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。
積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。
支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。

種別H型鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ アングル寸法(mm)50×50×6 架台Bタイプ ラック幅(mm)300 フランジ幅(mm)100(125兼用) 吊り長さ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする