エピライト#1000CP

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1セット(18kg)注文コード25124524品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

溶融亜鉛めっき材に対する付着性が優れています。
防食性が優れています。
耐水性、耐薬品性がすぐれています。
作業性が良い。

用途溶融亜鉛めっき材(送電鉄塔、照明ボール、亜鉛鉄板)その他亜鉛めっき材主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)エアレス・はけ:50希釈剤トアエポキシシンナー#3000危険等級乾燥時間(時間)2(5℃)・1(10℃)・0.5(23℃)・20M(30℃)/指触、48(5℃)・32(10℃)・16(23℃)・12(30℃)/硬化危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)0~5特性防食性、付着性、耐薬品、耐水可使時間(時間)8H(5℃)・6H(10℃)・5H(23℃)・3H(30℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)エアレス:250、はけ:200塗装時間72H~30日(5℃)・48H~30日(10℃)・24H~30日(23℃)・18H~30日(30℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする