ネグロス電工
ネグロス電工の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ネグロス電工の 足場台
組立式歩廊架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25131166
品番
STP-HB 2本組
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55
種別
手掛かり棒
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)
1000
外径(Φmm)
42.7
手すり高さ(mm)
795
注意
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。