ネグロス電工
ネグロス電工の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ネグロス電工の 足場台
組立式歩廊架台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
延長用手すり(片側)
適合
STP35125E、STP35125E-100、STP55125E、STP55125E-100、STP85125E、STP85125E-100
注文コード
25131227
品番
STP-HR125E 片側
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
STP35125E、STP35125E-100、STP55125E、STP55125E-100、STP85125E、STP85125E-100
種別
延長用手すり(片側)
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)
1260
寸法L(mm)
1260
全高(mm)
1000
外径(Φmm)
42.5
手すり高さ(mm)
850
注意
※歩廊架台本体を床面や基礎側面へアンカーボルトで固定するなどの転倒防止対策を施してください。転倒により怪我の恐れがあります。
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。