ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
段違い口径違い金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右側
注文コード
25131288
品番
ARRD10-15-10R
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
510
種類から選べます
他の種類を見る
種別
右側
材質
アルミニウム合金
寸法H1(mm)
95
寸法H2(mm)
47.5
寸法W1(mm)
100
寸法H3(mm)
145
寸法H4(mm)
32.5
適合ケーブルラック
10AR・15AR
注意
※ご注文の際はW1寸法を必ず指定ください。
※300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。