保護テープ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25137125 品番 WPT12
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。
定期的なメンテナンス作業の削減ができます。

適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに 幅(mm)100 長さ(m)12 基材アイオノマーフィルム テープ厚さ(mm)0.8 主な用途補修
注意
※貼り付け面の油分、水分及びほこりを十分に取り除いてから貼り付けてください。
※貼り付け面に十分圧着してください。
※寒冷時には少しあたためてご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※補修剤の上よりテープを貼り付けてください。
※補修には、 ROVAMZSPをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする