ネグロス電工
ネグロス電工の 補修・シーリングテープ
ネグロス電工の 補修用テープ
保護テープ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25137134
品番
WPT2
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。
定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに
幅(mm)
100
長さ(m)
2
基材
アイオノマーフィルム
テープ厚さ(mm)
0.8
主な用途
補修
注意
※貼り付け面の油分、水分及びほこりを十分に取り除いてから貼り付けてください。
※貼り付け面に十分圧着してください。
※寒冷時には少しあたためてご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※補修剤の上よりテープを貼り付けてください。
※補修には、 ROVAMZSPをご使用ください。