ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の モールダクト
ネグロス電工の モールダクト用部品
配管支持金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
83
注文コード
25137850
品番
S-DC75DC70DS
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合
(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
83
適合管外径(Φmm)
(鋼製電線管)75.2
電線管の呼び
70
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。