金属製折板屋根用ドリル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25140038 品番PVRD1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。

全長(mm)85 質量(g)42 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合板厚(mm)1.2以下 穴あけ寸法(Φmm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25140038
2023-12-02
用途:
板金工事
前田板金店 様 (建設業・工事業)

最初は良く切れていましたが、折板の穴を掘っている
途中で、軸から折れて使えなくなった

対象商品:
26448555
2020-10-08
用途:
穴あけ
製造業

金属製折板屋根への穴あけ作業が順調に出来た。とても切れ味が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする