エンドキャップスーパーダイマ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)170 注文コード25140126 品番SD-WMR15EC15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法Wなど14種類から選べます 他の種類を見る

配管の支持もできます。

用途メッシュラック用エンドキャップ 適合【トレイ】N-WMR1515 寸法H(mm)163 寸法W(mm)170 寸法N(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする