ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
エンドキャップスーパーダイマ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
320
注文コード
25140144
品番
SD-WMR15EC30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
配管の支持もできます。
用途
メッシュラック用エンドキャップ
適合
【トレイ】N-WMR1530
寸法H(mm)
163
寸法W(mm)
320
寸法N(mm)
7