画像準備中

おめかしスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25140808 品番 CBP6010
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。

材質長辺板・短辺板 難燃性ポリプロピレン、波付きスポンジ 低燃焼性ポリエチレンフォーム 寸法L(mm)668 寸法H(mm)65 適合板厚(mm)1.6〜2.3 適合穴(mm)600×100 寸法W(mm)176 適合ケーブルCVT325mm2まで

商品説明動画

分電盤用おめかしカバー おめかしスポンジ 60秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする