軽量間柱用電線管支持金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合【ダクタークリップ】DC15(電線管呼び15)〜DC75DC70(電線管呼び75) 注文コード25141018 品番MPS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は適合など15種類から選べます 他の種類を見る

複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。

材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合【ダクタークリップ】DC15(電線管呼び15)〜DC75DC70(電線管呼び75) 用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け 寸法A(mm)98 適合寸法(mm)間柱:100×45

商品説明動画

軽量間柱用電線管支持金具 60秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする