ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ベビーラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
注文コード
25141167
品番
SD-FBR200C-W3W4
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板
寸法A(mm)
6-Φ6×11
寸法W(mm)
196
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
許容静荷重(N[kgf])
196[20]
商品説明動画
吊りボルト・壁面用ケーブル支持金具 ベビーラック 90秒編
参考になった