画像準備中

ベビーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 注文コード25141176 品番SD-FBR300C-W3W4
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は適合ケーブルなど10種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。

材質高耐食性めっき鋼板 寸法A(mm)10-Φ6×11 寸法W(mm)296 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 適合吊りボルトW3/8、W1/2 許容静荷重(N[kgf])196[20]

商品説明動画

吊りボルト・壁面用ケーブル支持金具 ベビーラック 90秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする