温湿度ロガー Tempシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25141264 品番BS-LOG-TempH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

Tempシリーズ(TempH)は、輸送時の温度記録や湿度記録の管理に適した温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度および湿度のモニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度または温湿度記録を確認することができます。
コンパクトで設置場所を選ばない
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
電池交換可能
PDF・CSV自動生成機能
専用のソフトウェアでエラー閾値(しきいち)や記録間隔の設定が可能
GDPに準拠、医薬品輸送での使用可能
EN12830 準拠、冷蔵・冷凍食品の輸送での使用も可能

付属品校正証明書 質量(g)25 温度範囲(℃)-30〜+70 測定項目温度・湿度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×45×18 精度±0.2℃(-20℃〜+40℃)、±0.5℃(その他)、±3%RH(-20℃〜+40℃) 分解能0.1℃、0.1%RH 機能自動レポート生成:PDF/CSV バッテリー専用バッテリーBS-LOG-TempBat2450 アラーム内容設定可能 記録時間10分間隔で約90日間 インターフェイスUSBタイプA 保存期間(年)約2(未使用) 各種認証EN12830、CE データ記録件数32000 記録間隔標準10分(1分〜24時間まで設定可能)
関連資料:(0.93MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25141264 BS-LOG-TempH 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 1個 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25141264
2023-09-05
用途:
恒温恒湿環境のモニター
卸売・小売業

この価格で温度・湿度を見れるのはうれしいですが、購入したものは飽和塩水を使用しての湿度確認時に数値が高めに出ました。校正は出来ないとの事でしたので、癖を知っておく必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする