KOMELON
KOMELONの コンベックス・巻尺・距離測定
KOMELONの コンベックス
KOMELONの ロック付コンベックス
TRUE STANDOUT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25141350
品番
KMC-94-5-32
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
32
テープ長さ(m)
5
目盛仕様
メートル
材質(テープ)
スチール
爪部
マグネット爪、0点補正移動爪
目盛種別
両面