KOMELON
KOMELONの コンベックス・巻尺・距離測定
KOMELONの コンベックス
KOMELONの ロック付コンベックス
マグジャケットU カラビナベルトクリップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25141368
品番
KMC-31NJB-55-25
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール(アクリルコート)
爪部
マグネット爪、0点補正移動爪
目盛種別
両面