CTHV-AIV-47H ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTHV-AIV-47H ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141465
CTHV-AIV-47H ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141465
CTHV-AIV-47H ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141465

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(L)100
内容量1個注文コード25141465品番CTHV-AIV-47H
参考基準価格(税別)¥145,620販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304質量(kg)12.5容量(L)100深さ(mm)600表面処理内外面バフ研磨内径d(Φmm)470ノズル長(mm)W:193使用条件大気圧(加減圧不可)全高H2(mm)666板厚t(mm)1.2バルブサイズ排出口:1B
関連資料:(0.47MB)
注意
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする