※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTHV-LV-AIV-36 レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141569 CTHV-LV-AIV-36 レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141569 CTHV-LV-AIV-36 レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141569

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25141569 品番 CTHV-LV-AIV-36
参考基準価格(税別)¥165,380 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。

用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 質量(kg)6.1 容量(L)36 範囲(mm)可視(目安):8.8〜29 表面処理内外面バフ研磨 内高(mm)H1:360 内径d(Φmm)360 ノズル長(mm)W:166 使用条件大気圧(加減圧不可) 全高H2(mm)426 板厚t(mm)0.9 バルブサイズ排出口:3/4B
関連資料:(0.47MB)
注意
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする