※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTH-W-LV-AIB-36 レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141806 CTH-W-LV-AIB-36 レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141806 CTH-W-LV-AIB-36 レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141806

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25141806 品番 CTH-W-LV-AIB-36
参考基準価格(税別)¥122,480 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。

用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 質量(kg)5.9 容量(L)36 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 内高(mm)H1:360 内径d(Φmm)360 使用条件大気圧(加減圧不可) 全高H2(mm)380 板厚t(mm)0.9
関連資料:(0.41MB)
注意
※薬品など、容器やバルブに耐薬品性が求められる液体には、ボールバルブタイプをご使用ください。
※容器運搬用台車【KMシリーズ】は干渉するためご使用いただけません。特注にて台車を製作いたします。
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする