COH-CTL-100 コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COH-CTL-100 コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141867
COH-CTL-100 コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141867

コンテナホッパー

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送36日以内出荷とは
容量(L)100
内容量1台注文コード25141867品番COH-CTL-100
参考基準価格(税別)¥909,600販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。

用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール幅(mm)800質量(kg)72容量(L)100表面処理内外面バフ研磨全高H(mm)1163内径d1(Φmm)635内径d2(Φmm)360使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.31MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする