画像準備中

吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25142208 品番 STBD-SB-21
参考基準価格(税別)¥23,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)1.9 高さ(mm)容器:210、取っ手:40 容量(L)7 全高(mm)329 外径(Φmm)容器:222 表面処理#320バフ研磨 内径d(Φmm)210 最大幅(mm)268 使用条件大気圧(加減圧不可) 板厚t(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.85MB)
注意
※パッキンは通常容器の縁に装着しますが、蓋側に装着するパッキンへ変更できます【PQB】。
※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする