3/22より値下げ!現場を応援

 

CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567 CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567 CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567 CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567 CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567 CALM-200 カームテーブル 永井興産 25142567

カームテーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25142567 品番 CALM-200
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別) 値下げ
8,898

マットな質感が心地よいカームテーブル
やわらかい雰囲気で落ち着いた色味にこだわった木目調テーブル。
マットな質感でなめらかな天板はお手入れが簡単だから普段使いに最適。
角がなく緩やかなカーブがついた天板はお部屋を柔らかな雰囲気に。
シンプルな中にこだわりを感られるデザインとなっています。
折りたたんで収納可能、天板の裏面も木目仕様です。
お部屋の広さや目的に合わせて選んでいただきやすいようにサイズも天板デザインも多数揃えました。
折りたたみ可能
裏面木目仕様
完成品

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×325 質量(kg)5.3 最大耐荷重(kg)約20 用途折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド) 幅(mm)900 高さ(mm)325 奥行(mm)450 幅(cm)90オーバル 耐荷重(kg)約20 なし 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×85 塗装ポリウレタン樹脂塗装 折り畳み可否
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
狭いスペースを有効活用
卸売・小売業

狭い部屋に欲しかったラウンド型カームテーブルが見つかり使い勝手も良くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする