カームテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25142646 品番 CALM-75
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

マットな質感が心地よいカームテーブルシリーズ
やわらかい雰囲気で落ち着いた色味にこだわった木目調テーブル。
マットな質感でなめらかな天板はお手入れが簡単だから普段使いに最適。
二人暮らしにもおすすめな幅90cm。
一人ならゆったりと、二人でも余裕のある少し大きめサイズ。
大人数でワイワイ食事もできちゃいます。
おうち時間を楽しみたい方にピッタリ。
折りたたんで収納可能、天板の裏面も木目仕様です。
お部屋の広さや目的に合わせて選んでいただきやすいようにサイズも天板デザインも多数揃えました。
折りたたみ可能
裏面木目仕様
完成品

幅(mm)750 質量(kg)5.4 ナチュラル 奥行(mm)500 幅(cm)75 用途折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 高さ(mm)325 耐荷重(kg)20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×65 塗装ポリウレタン樹脂塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×325
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする