パンフ(ターフパーキングハーフ)

ターフパーキング(芝生保護材) TP-2 ハーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4枚) 注文コード 25144028 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。

用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」 材質PP・PE 長さ(mm)1250 幅(mm)600 高さ(mm)50 エコマーク認定認定 耐熱性80℃ 質量(kg/枚)4.1 耐寒性-20℃ 耐荷重(t)150/m2 エコマーク認定番号07 131 001
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は不燃性材料ではありません。火気にご注意ください。
※本製品は再生プラスチックでできています。プラスチックの性質上、日光や温度変化により劣化、また経年劣化します。直射日光の下で使用される場合は劣化が早くなりますので、ご注意ください。
※本製品は耐圧縮性に優れておりますが、粘りがあり、しなる材質ですので、路盤施工に不備があった場合、不陸(凹凸)が発生する恐れがありますのでご注意ください。同様の理由で用水路の架橋、側溝の蓋など、底面に支持する物がない状態では使用できません。
※本製品は芝生等が踏み潰されるのを防止しますが、植物の生育を促進する働きはありません。芝生等で緑化する場合は、植物の生育条件に適した場所かまた水やり芝刈りなどの管理ができるかなどを十分に考慮し、専門家とよくご相談することをおすすめします。
※本製品は再生プラスチック材料としている為、色調にムラが発生しますのでご了承ください。
※ターフパーキング、パークストッパー、六角マーカーとも、ある程度の在庫を準備していますが、在庫が不足する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする